Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zurrgurtaufroller

Ratschenzurrgurtaufroller
AUFROLL-(F.ZGRT-RAT)

Art.-Nr. 071392 355

EAN 4045727333501

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zurrgurtaufroller

Art.-Nr. 071392 355
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
Universelle Hilfe für das schnelle und professionelle Aufrollen von Zurrgurten in den Breiten von 8 bis 50 mm und Längen bis max.18 m
Hinweis

Mit beiliegenden Magneten anheften, mit beiliegender Edelstahlplatte anschrauben oder direkt an der Ladebordwand verschrauben

Anwendungsgebiet
Band einlegen
Gurt aufwickeln
Kurbel zurückziehen und Gurtrolle entnehmen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lieferumfang

Zurrgurtaufroller, Edelstahlhalteblech, 2 Haltemagnete mit Befestigungsschrauben

Länge

250 mm

Höhe

50 mm

Breite

215 mm

Werkstoff

Stahl / Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen